Eriks
LEGRIS

LEGRIS box 50m PFA schlauch 1050T06P13 PFA Kristall 6,0x4,0 Rot

  • ERIKS:12261288
  • Hersteller:1050T06P13
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1050T
Material Schlauch
PFA
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
6 mm
Temperaturbereich
von -196 bis 260 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Rot-Transparent
Min. Biegeradius
34 mm