Eriks
LEGRIS

LEGRIS box 50m PFA schlauch 1050T06P00 high purity PFA 6,0x4,0 Transparant

  • ERIKS:12261286
  • Hersteller:1050T06P00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.503,83 €/ pro Boxexkl. MwSt

1.759,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1050T
Material Schlauch
PFA
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
6 mm
Temperaturbereich
von -196 bis 260 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Weiss
Min. Biegeradius
34 mm