124,00 €/ Stückexkl. MwSt
145,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1025U |
Material Schlauch | Polyether Polyurethan |
Innendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Farbe | Transparent blau |
Min. Biegeradius | 25 mm |