Eriks
LEGRIS

LEGRIS box 25m PUR schlauch 1025U08R12 Polyurethan Kristall 8,0x5,5 Grün

  • ERIKS:11606244
  • Hersteller:1025U08R12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,67 €/ Stückexkl. MwSt

80,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025U
Material Schlauch
Polyether Polyurethan
Innendurchmesser
5.5 mm
Außendurchmesser
8 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Transparent grün
Min. Biegeradius
20 mm