Eriks
LEGRIS

LEGRIS box 25m PUR schlauch 1025U04R17 Polyurethan Kristall 4,0x2,5 Orange

  • ERIKS:11606239
  • Hersteller:1025U04R17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,07 €/ Stückexkl. MwSt

39,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025U
Material Schlauch
Polyether Polyurethan
Innendurchmesser
2.5 mm
Außendurchmesser
4 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Transparent Orange
Min. Biegeradius
12 mm