740,70 €/ pro Boxexkl. MwSt
866,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1010T |
Material Schlauch | PFA |
Innendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Temperaturbereich | von -196 bis 260 °C |
Rollenlänge | 10 m |
Farbe | Schwarz |
Min. Biegeradius | 34 mm |