Eriks
LEGRIS

LEGRIS box 100m PUR schlauch 1100U12R14 Polyurethan Kristall 12,0x8,0 Blau

  • ERIKS:11606269
  • Hersteller:1100U12R14
Image 1
Zur Liste hinzufügen

721,55 €/ Stückexkl. MwSt

844,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1100U
Material Schlauch
Polyether Polyurethan
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
12 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Transparent blau
Min. Biegeradius
35 mm