Eriks
LEGRIS

LEGRIS box 100m PUR schlauch 1100U06R12 Polyurethan Kristall 6,0x4,0 Grün

  • ERIKS:11606260
  • Hersteller:1100U06R12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

171,70 €/ Stückexkl. MwSt

200,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1100U
Material Schlauch
Polyether Polyurethan
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
6 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Transparent grün
Min. Biegeradius
15 mm