Eriks
LEGRIS

LEGRIS Bolzen-Steigrohr, 3831 10 13, LF 3800 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPP (G), 1/4 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:12261459
  • Hersteller:3831 10 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

38,99 €/ Stückexkl. MwSt

45,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3800
Typ
Stud Standpipe
Hersteller ID
3831 10 13
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Zapfen Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Werkstoff Gewindedichtung
FKM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
20 g
C
G1/4
D
10 mm
F
17 mm
H
32 mm
K
18.5 mm