Eriks
LEGRIS

LEGRIS Bolzen-Steigrohr, 3831 04 10, LF 3800 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPP (G), 1/8 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:12261451
  • Hersteller:3831 04 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

30,71 €/ Stückexkl. MwSt

35,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3800
Typ
Stud Standpipe
Hersteller ID
3831 04 10
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Zapfen Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Werkstoff Gewindedichtung
FKM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
8 g
C
G1/8
D
4 mm
F
13 mm
H
22 mm
K
14 mm