43,96 €/ Stückexkl. MwSt
51,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0651 |
Material | Polymer |
Material Dralldüsen | Messing, vernickelt |
Anschlussposition | Boden (Unterseite) |
Anschluss | 1/4 in |
Anschlusstyp | Innengewinde BSPP (G) |
Auslöser | Lang |
Schallpegel | 86 |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
Farbe | Blau |
Zulassung nach | OSHA |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 2.5 mm |
Gewicht | 168 g |
F | 20 mm |
H | 117 mm |
H1 | 34 mm |
L | 147 mm |
C | G1/4 |
L1 | 10 mm |