Eriks
LEGRIS

LEGRIS Axial-Ventil Serie: 4222 50 48 20 Messing Innengewinde (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:23217153
  • Hersteller:4222 50 48 20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

600,00 €/ Stückexkl. MwSt

702,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
4222
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
135 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar