Eriks
LEGRIS

LEGRIS Axial-Ventil Serie: 4222 40 49 20 Messing Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:23217151
  • Hersteller:4222 40 49 20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

446,31 €/ Stückexkl. MwSt

522,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
4222
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
135 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar