322,31 €/ Stückexkl. MwSt
377,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 4222 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 1" (25) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Material Spindeldichtung primär | FPM (FKM) |
Material Gehäusedichtung | FPM (FKM) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 135 °C |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |