Eriks
LEGRIS

LEGRIS Axial-Ventil Serie: 4212 50 48 20 Messing Innengewinde (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:23215123
  • Hersteller:4212 50 48 20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

629,05 €/ Stückexkl. MwSt

735,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
4212
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
135 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar