614,97 €/ Stückexkl. MwSt
719,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 4202 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 2" (50) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Material Kugel | Edelstahl |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |
Material Gehäusedichtung | EPDM |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |