Eriks
LEGRIS

LEGRIS Axial-Ventil Serie: 4202 Messing Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:23217124
  • Hersteller:4202 25 34 30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

357,41 €/ Stückexkl. MwSt

418,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
4202
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Material Kugel
Edelstahl
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar