Eriks
LEGRIS

LEGRIS Axial-Ventil Serie: 4202 Messing Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:23215093
  • Hersteller:4202 32 42 30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

452,61 €/ Stückexkl. MwSt

529,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
4202
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1.1/4" (32)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Material Kugel
Edelstahl
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar