Eriks
LEGRIS

LEGRIS Axial-Ventil Serie: 4202 20 27 20 Messing Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:23217122
  • Hersteller:4202 20 27 20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

293,34 €/ Stückexkl. MwSt

343,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
4202
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
135 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar