24,63 €/ Stückexkl. MwSt
28,82 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 6100 |
Typ | Male Stud Elbow |
Hersteller ID | 6179 08 65 |
Form | L-förmig |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 12x1 |
Betriebstemperatur | von -40 bis 120 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Vakuum, andere Flüssigkeiten, kompatible Gase |
Gewicht | 47 g |
C | M12x1 |
D | 8 mm |
F | 17 mm |
G | 19 mm |
H | 21 mm |
J | 10 mm |
L | 30 mm |