14,00 €/ Stückexkl. MwSt
16,38 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 6100 |
Typ | Male Stud Elbow |
Hersteller ID | 6179 06 13 |
Form | L-förmig |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -40 bis 120 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Vakuum, andere Flüssigkeiten, kompatible Gase |
Gewicht | 36 g |
C | R1/4 |
D | 6 mm |
F | 14 mm |
G | 16 mm |
H | 19 mm |
J | 10 mm |
L | 25.5 mm |
L/2 | 12.75 mm |