Eriks
LEGRIS

LEGRIS Außengewinde-Winkelverschraubung, 6179 04 57, LF 6100 Serie, L-förmig, Aussengewinde (M), M 8x1.25 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:23217215
  • Hersteller:6179 04 57
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,22 €/ Stückexkl. MwSt

16,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 6100
Typ
Male Stud Elbow
Hersteller ID
6179 04 57
Form
L-förmig
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 8x1.25
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Vakuum, andere Flüssigkeiten, kompatible Gase
Gewicht
14 g
C
M8x1.25
D
4 mm
F
11 mm
G
12.5 mm
H
15 mm
J
8 mm
L
20 mm
L/2
10 mm