132,07 €/ Stückexkl. MwSt
154,52 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3800 |
Typ | Male Stud Elbow |
Hersteller ID | 3889 62 14 |
Form | L-förmig |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Gewindeart | Aussengewinde (NPT) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -25 bis 150 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Wasser |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Oszillation | Ja |
Gewicht | 89 g |
C | NPT1/4 |
D | 1/2 |
F | 22 mm |
G | 20.07 mm |
H | 34036 mm |
L | 33.02 mm |