Eriks
LEGRIS

LEGRIS Außengewinde-Winkelverschraubung, 3889 12 17, LF 3800 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:23217112
  • Hersteller:3889 12 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

137,72 €/ Stückexkl. MwSt

161,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3800
Typ
Male Stud Elbow
Hersteller ID
3889 12 17
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Ja
Gewicht
90 g
C
R3/8
D
12 mm
F
22 mm
G
20 mm
H
32.5 mm
L
33 mm
L/2
16.5 mm