132,82 €/ Stückexkl. MwSt
155,40 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3800 |
Typ | Male Stud Elbow |
Hersteller ID | 3889 10 18 |
Form | L-förmig |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (NPT) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von -25 bis 150 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Wasser |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Oszillation | Ja |
Gewicht | 67 g |
C | NPT3/8 |
D | 10 mm |
F | 19 mm |
G | 17.5 mm |
H | 28.5 mm |
L | 26.5 mm |
L/2 | 13.25 mm |