Eriks
LEGRIS

LEGRIS Außengewinde-Winkelverschraubung, 3889 10 14, LF 3800 Serie, L-förmig, Aussengewinde (NPT), 1/4 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:23217108
  • Hersteller:3889 10 14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

108,68 €/ Stückexkl. MwSt

127,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3800
Typ
Male Stud Elbow
Hersteller ID
3889 10 14
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Ja
Gewicht
59 g
C
NPT1/4
D
10 mm
F
17 mm
G
17.5 mm
H
27.5 mm
L
27.5 mm
L/2
13.75 mm