Eriks
LEGRIS

LEGRIS Außengewinde-Winkelverschraubung, 3889 08 11, LF 3800 Serie, L-förmig, Aussengewinde (NPT), 1/8 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:23217104
  • Hersteller:3889 08 11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

65,16 €/ Stückexkl. MwSt

76,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3800
Typ
Male Stud Elbow
Hersteller ID
3889 08 11
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Ja
Gewicht
35 g
C
NPT1/8
D
8 mm
F
13 mm
G
15 mm
H
1 in
H
25 mm
L
24 mm
L/2
12 mm