Eriks
LEGRIS

LEGRIS Außengewinde-Einschraub-Standrohrverschraubung, 3821 10 17, LF 3800 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:23217083
  • Hersteller:3821 10 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

35,51 €/ Stückexkl. MwSt

41,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3800
Typ
Male Stud Standpipe fitting
Hersteller ID
3821 10 17
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Zapfen Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
22 g
C
R3/8
D
10 mm
F
19 mm
H
30 mm