Eriks
LEGRIS

LEGRIS Außengewinde-Einschraub-Standrohrverschraubung, 3821 08 14, LF 3800 Serie, Gerade Form, Aussengewinde (NPT), 1/4 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:23217080
  • Hersteller:3821 08 14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

25,49 €/ Stückexkl. MwSt

29,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3800
Typ
Male Stud Standpipe fitting
Hersteller ID
3821 08 14
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Zapfen Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
16 g
C
NPT1/4
D
8 mm
D1
8 mm
F
14 mm
H
25 mm
K
15 mm