Eriks
LEGRIS

LEGRIS Außengewinde-Einschraub-Standrohrverschraubung, 3631 12 21, LF 3600 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPP (G), 1/2 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216907
  • Hersteller:3631 12 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,19 €/ Stückexkl. MwSt

15,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Male Stud Standpipe fitting
Hersteller ID
3631 12 21
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Zapfen Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
33 g
C
G1/2
D
12 mm
E
9 mm
F
24 mm
F1
24 mm
H
38 mm
H1
7.5 mm
K
26 mm