Eriks
LEGRIS

LEGRIS Außengewinde-Einschraub-Standrohrverschraubung, 3631 04 13, LF 3600 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPP (G), 1/4 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216896
  • Hersteller:3631 04 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,49 €/ Stückexkl. MwSt

8,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Male Stud Standpipe fitting
Hersteller ID
3631 04 13
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Zapfen Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
11 g
C
G1/4
D
4 mm
E
6.5 mm
F
8 mm
F1
8 mm
H
25 mm
H1
7.5 mm
K
8.7 mm