Eriks
LEGRIS

LEGRIS Außengewinde-Einschraub-Standrohrverschraubung, 3631 04 10, LF 3600 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPP (G), 1/8 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216895
  • Hersteller:3631 04 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,58 €/ Stückexkl. MwSt

6,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Male Stud Standpipe fitting
Hersteller ID
3631 04 10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Zapfen Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
7 g
C
G1/8
D
4 mm
E
5.5 mm
F
13 mm
F1
16 mm
H
26.5 mm
H1
7 mm
K
17.5 mm