48,18 €/ Stückexkl. MwSt
56,37 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0622 |
Material | Messing, vernickelt |
Material Dralldüsen | Stahl verzinkt |
Anschlussposition | Boden (Unterseite) |
Anschluss | 1/4 in |
Anschlusstyp | Innengewinde BSPP (G) |
Auslöser | Schalter |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 2 mm |
Gewicht | 199 g |
Zulassung nach | OSHA |
H1 | 20.5 mm |
G | 18 mm |
H | 17.5 mm |
T | 7 mm |
C | G1/4 |
L | 82 mm |
L1 | 29 mm |