Eriks
LEGRIS

LEGRIS Ausblasdüse mit Schaltgriff und abmontierbarer Düse 0623 10 35

  • ERIKS:23215998
  • Hersteller:0623 10 35
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

33,98 €/ Stückexkl. MwSt

39,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0623
Material
Messing, vernickelt
Material Dralldüsen
Stahl
Anschlussposition
Boden (Unterseite)
Anschluss
1/4 in
Anschlusstyp
Innengewinde BSPP (G)
Auslöser
Hebel
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Ersetzt offenes Rohr Ø
2 mm
Gewicht
119 g
Zulassung nach
OSHA
L1
28 mm
G
18 mm
L
64 mm
C
G1/4
H1
21 mm
L2
60 mm