Eriks
LEGRIS

LEGRIS Aufschraubhohlschraube 3524 00 13 Messing vernickelt G1/4

  • ERIKS:23216738
  • Hersteller:3524 00 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,07 €/ Stückexkl. MwSt

10,61 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3524
Hersteller ID
3524 00 13
Form
Banjo
Material
Messing, vernickelt
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
G1/4
F
17 mm
H
33 mm
H1
9.5 mm