20,87 €/ Stückexkl. MwSt
24,42 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0132 |
Serie | 0132 |
Nenninnendurchmesser Schlauch | 19.1 |
Material | Messing |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium) | von -20 bis 100 °C |
Schlüsselweite | 36 mm |
L | 56.5 mm |
D | 22 mm |
D2 | 27 mm |
T | 16 mm |
L1 | 17 mm |
D1 | 19.1 mm |
F | 36 mm |
G | 30.5 mm |