Eriks
LEGRIS

LEGRIS Anschlusstülle 0132 14 62 Messing Ø14xØ12,7xØ19mm

  • ERIKS:11606071
  • Hersteller:0132 14 62
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,10 €/ Stückexkl. MwSt

9,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0132
Serie
0132
Nenninnendurchmesser Schlauch
12.7
Material
Messing
Max. Betriebsdruck
16 bar
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium)
von -20 bis 100 °C
Schlüsselweite
24 mm
L
39.5 mm
D
14 mm
D2
19 mm
T
10 mm
L1
15 mm
D1
12.7 mm
F
24 mm
G
23.5 mm