Eriks
LEGRIS

LEGRIS Anschlusstülle 0132 14 60 Messing Ø14xØ9,5xØ16mm

  • ERIKS:11606070
  • Hersteller:0132 14 60
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,82 €/ Stückexkl. MwSt

9,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0132
Serie
0132
Nenninnendurchmesser Schlauch
9.5
Material
Messing
Max. Betriebsdruck
16 bar
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium)
von -20 bis 100 °C
Schlüsselweite
24 mm
L
35.5 mm
D
14 mm
D2
16 mm
T
7.5 mm
L1
15 mm
D1
9.5 mm
F
24 mm
G
19.5 mm