4,54 €/ Stückexkl. MwSt
5,31 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0132 |
Serie | 0132 |
Nenninnendurchmesser Schlauch | 6.3 |
Material | Messing |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium) | von -20 bis 100 °C |
Schlüsselweite | 14 mm |
L | 29.5 mm |
D | 8 mm |
D2 | 13 mm |
T | 4.8 mm |
L1 | 11.5 mm |
D1 | 6.3 mm |
F | 14 mm |
G | 16.5 mm |