Eriks
LEGRIS

LEGRIS Anschlusseinschraubtülle 0134 62 21 Messing 12,7x19mm/R1/2

  • ERIKS:23215360
  • Hersteller:0134 62 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,37 €/ Stückexkl. MwSt

10,96 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0134
Serie
0134
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/2"
Nenninnendurchmesser Schlauch
12.7
Gewindeanschluss
Aussengewinde BSPT (R)
Material
Messing
Max. Betriebsdruck
16 bar
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium)
von -20 bis 100 °C
Schlüsselweite
22 mm
L
50 mm
D2
19 mm
T
10 mm
L1
28 mm
D1
12.7 mm
F
22 mm
G
23.5 mm