Eriks
LEGRIS

LEGRIS Anschlusseinschraubtülle 0133 62 17 39 Messing 12,7x19mm/G3/8

  • ERIKS:11606077
  • Hersteller:0133 62 17 39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,99 €/ Stückexkl. MwSt

10,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0133
Serie
0133
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
3/8"
Nenninnendurchmesser Schlauch
12.7
Gewindeanschluss
Parallel ( G ) Male
Material
Messing
Max. Betriebsdruck
16 bar
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium)
von -20 bis 100 °C
Schlüsselweite
22 mm
L
46.5 mm
E
9.5 mm
D2
19 mm
T
10 mm
D1
12.7 mm
F
22 mm
H
28 mm
G
22 mm