Eriks
LEGRIS

LEGRIS Anschlusseinschraubtülle 0133 60 13 39 Messing 9,5x16mm/G1/4

  • ERIKS:11606075
  • Hersteller:0133 60 13 39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,10 €/ Stückexkl. MwSt

9,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0133
Serie
0133
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/4"
Nenninnendurchmesser Schlauch
9.5
Gewindeanschluss
Parallel ( G ) Male
Material
Messing
Max. Betriebsdruck
16 bar
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium)
von -20 bis 100 °C
Schlüsselweite
17 mm
L
37.5 mm
E
7 mm
D2
16 mm
T
7.5 mm
D1
9.5 mm
F
17 mm
H
24 mm
G
17 mm