Eriks
LEGRIS

LEGRIS Adjustable Check Valve Double Messing vernickelt/FDA Messing M5x0.8 7930 19 19

  • ERIKS:12592153
  • Hersteller:7930 19 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

39,64 €/ Stückexkl. MwSt

46,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7930
Armatur Typ
Rückschlagventil
Material
Chemisch vernickeltes Messing
Gewindeart
Innengewinde, metrisch
Gewindegröße
M5x0.8
Betriebsdruck
von 0 bis 12 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Material Körper
Chemisch vernickeltes Messing
Material Dichtung
FKM