66,10 €/ Stückexkl. MwSt
77,34 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 7930 |
Armatur Typ | Rückschlagventil |
Material | Chemisch vernickeltes Messing |
Gewindeart | Innengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebsdruck | von 0 bis 12 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Material Körper | Chemisch vernickeltes Messing |
Material Dichtung | FKM |