Eriks
LEGRIS

LEGRIS Adjustable Check Valve Double Messing vernickelt/FDA Messing G1/2 BSPP 7930 21 21

  • ERIKS:12592154
  • Hersteller:7930 21 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

85,90 €/ Stückexkl. MwSt

100,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7930
Armatur Typ
Rückschlagventil
Material
Chemisch vernickeltes Messing
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von 0 bis 12 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Material Körper
Chemisch vernickeltes Messing
Material Dichtung
FKM