Eriks
LEGRIS

LEGRIS Abluft-Drosselrückschlagverschraubung schwenkbar Polymer Ø12mm R3/8 BSPT 7045 12 17

  • ERIKS:23217280
  • Hersteller:7045 12 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

48,10 €/ Stückexkl. MwSt

56,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7045
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Technopolymer
Schlauch Außendurchmesser
12
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Steuerungsart
Unidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Technopolymer
Material Dichtung
NBR