Eriks
LEGRIS

LEGRIS Abluft-Drosselrückschlagverschraubung mit Klemmring Messing Vernickelt Ø6mm G1/8 BSPP 7160 06 10

  • ERIKS:23567101
  • Hersteller:7160 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

54,41 €/ Stückexkl. MwSt

63,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7160
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Messing vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Steuerungsart
Unidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Messing vernickelt
Material Dichtung
NBR