Eriks
LEGRIS

LEGRIS Abluft-Drosselrückschlagverschraubung mit Klemmring Messing Vernickelt Ø4mm G1/8 BSPP 7160 04 10

  • ERIKS:23567100
  • Hersteller:7160 04 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

58,51 €/ Stückexkl. MwSt

68,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7160
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Messing vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Steuerungsart
Unidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Messing vernickelt
Material Dichtung
NBR