Eriks
LEGRIS

LEGRIS Abluft-Drosselrückschlagverschraubung mit Blitzanschluss Messing Vernickelt Ø8mm G1/4 BSPP 7130 08 13

  • ERIKS:23217331
  • Hersteller:7130 08 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

43,58 €/ Stückexkl. MwSt

50,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7130
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Messing vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Steuerungsart
Unidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Messing vernickelt
Material Dichtung
NBR