39,80 €/ Stückexkl. MwSt
46,57 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 7130 |
Armatur Typ | Drosselrückschlagverschraubung |
Material | Messing vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 4 |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/8 |
Steuerungsart | Unidirektional |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 70 °C |
Material Körper | Messing vernickelt |
Material Dichtung | NBR |